DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-1400 DRIVERLED 1400mA 100W IP67 CLASSE II - LPC-100-1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 54...108 V
Ausgangsleistung - 151.2...151.2 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077887849
Artikelnummer
DIXLPC-100-1400
Herstellernummer
LPC-100-1400
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
54...108 V
Ausgangsleistung:
151.2...151.2 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


