Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-2100 DRIVERLED 2100mA 100W IP67 CLASSE II - LPC-100-2100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 36...72 V

  • Ausgangsleistung - 151.2...151.2 W

  • Ausgangsstrom - 2100...2100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077887900

Artikelnummer

DIXLPC-100-2100

Herstellernummer

LPC-100-2100

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

36...72 V

Ausgangsleistung:

151.2...151.2 W

Ausgangsstrom:

2100...2100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

190 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Corrente costante inclusa LED AC / DC 100W 24-48Vdc 2100mA.