Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-100-500 DRIVERLED 500MA 100W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-100-500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 150...300 V

  • Ausgangsleistung - 150...150 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076373060

Artikelnummer

DIXLPC-100-500

Herstellernummer

LPC-100-500

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

150...300 V

Ausgangsleistung:

150...150 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

190 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Corrente costante inclusa LED AC / DC 100W 100-200Vdc 500mA.