DIGIMAX SRL - DIXLPC-150-700 DRIVERLED 700mA 150W IP67 CLASSE II - LPC-150-700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 107...215 V
Ausgangsleistung - 150.5...150.5 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077190765
Artikelnummer
DIXLPC-150-700
Herstellernummer
LPC-150-700
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
107...215 V
Ausgangsleistung:
150.5...150.5 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
191 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


