Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPC-20-350 DRIVER LED 350MA 20W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-20-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...48 V

  • Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075985585

Artikelnummer

DIXLPC-20-350

Herstellernummer

LPC-20-350

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

9...48 V

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

26 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

35 mm

Länge:

118 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 20W 9-48Vdc 350mA.