DIGIMAX SRL - DIXLPC-35-700 DRIVER LED 700MA 35W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-35-700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 9...48 V
Ausgangsleistung - 33.6...33.6 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076643279
Artikelnummer
DIXLPC-35-700
Herstellernummer
LPC-35-700
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
9...48 V
Ausgangsleistung:
33.6...33.6 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
30 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
148 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


