DIGIMAX SRL - DIXLPC-60-1400 DRIVERLED 1400MA 60W IP67 CLASSE II 90-2 - LPC-60-1400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 9...42 V
Ausgangsleistung - 58.8...58.8 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074869565
Artikelnummer
DIXLPC-60-1400
Herstellernummer
LPC-60-1400
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
9...42 V
Ausgangsleistung:
58.8...58.8 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
42.5 mm
Länge:
162.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


