DIGIMAX SRL - DIXLPF-60-48 DRIVER LED 48V 60W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-60-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 28.8...48 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075030902
Artikelnummer
DIXLPF-60-48
Herstellernummer
LPF-60-48
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
28.8...48 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
162.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


