Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPF-60D-48 DRIVER LED 48V 60W IP67 DIM 1-10V 90-305 - LPF-60D-48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 28.8...48 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077674845

Artikelnummer

DIXLPF-60D-48

Herstellernummer

LPF-60D-48

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

28.8...48 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

32 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

43 mm

Länge:

162.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Modalità miscelazione singola uscita (CV + CC) 60W 48Vdc 1.25A-D uscita cavo CC con resistenza PWM 1-10V.