Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPF-90-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-90-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 14.4...24 V

  • Ausgangsleistung - 90...90 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 36 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075718961

Artikelnummer

DIXLPF-90-24

Herstellernummer

LPF-90-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

14.4...24 V

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

36 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61 mm

Länge:

161 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola modalità Mix (CV + CC) 90W 24Vdc 3.75A uscita cavo.