DIGIMAX SRL - DIXLPF-90-36 DRIVER LED 36V 90W IP67 CLASSE II 90-305 - LPF-90-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 21.6...36 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 36 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078097933
Artikelnummer
DIXLPF-90-36
Herstellernummer
LPF-90-36
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
21.6...36 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
36 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61 mm
Länge:
161 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


