Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPHC-18-350 DRIVER LED 350MA 18W IP67 180-264V - LPHC-18-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 6...48 V

  • Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075718916

Artikelnummer

DIXLPHC-18-350

Herstellernummer

LPHC-18-350

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

6...48 V

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

22 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED incluso AC / DC Corrente costante a uscita singola (CC) 18W 350mA Uscita cavo 6-48Vdc.