Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-24 DRIVER LED 24V 100W IP67 CLASSE II 90-26 - LPV-100-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100.8...100.8 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070013375

Artikelnummer

DIXLPV-100-24

Herstellernummer

LPV-100-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100.8...100.8 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

52 mm

Länge:

190 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 100W 24Vdc 4.2A uscita cavo