DIGIMAX SRL - DIXLPV-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP67 CLASSE II 90-26 - LPV-100-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 36...36 V
Ausgangsleistung - 100.8...100.8 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449078097810
Artikelnummer
DIXLPV-100-36
Herstellernummer
LPV-100-36
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
36...36 V
Ausgangsleistung:
100.8...100.8 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


