Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-150-12 DRIVER LED 12V 150W IP67 CLASSE II 180-3 - LPV-150-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075080297

Artikelnummer

DIXLPV-150-12

Herstellernummer

LPV-150-12

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Costante LED singola uscita CA / CC Tensione in uscita (CV) 120W 12Vdc 10A uscita cavo IP67.