DIGIMAX SRL - DIXLPV-150-24 DRIVER LED 24V 150W IP67 CLASSE II 180-3 - LPV-150-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 151.2...151.2 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449070013252
Artikelnummer
DIXLPV-150-24
Herstellernummer
LPV-150-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
151.2...151.2 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
191 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


