DIGIMAX SRL - DIXLPV-20-12 DRIVER LED 12V 20W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-20-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 20...20 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 26 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449076842337
Artikelnummer
DIXLPV-20-12
Herstellernummer
LPV-20-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
26 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
118 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


