DIGIMAX SRL - DIXLPV-20-24 DRIVER LED 24V 20W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-20-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 20.2...20.2 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 26 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449074989133
Artikelnummer
DIXLPV-20-24
Herstellernummer
LPV-20-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
20.2...20.2 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
26 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
118 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


