Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-35-12 DRIVER LED 12V 35W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-35-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 36...36 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 30 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076469909

Artikelnummer

DIXLPV-35-12

Herstellernummer

LPV-35-12

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

36...36 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

30 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

148 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 35W 12Vdc 3A uscita cavo.