Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLPV-60-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 CLASSE II 90-264 - LPV-60-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074557370

Artikelnummer

DIXLPV-60-24

Herstellernummer

LPV-60-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

42.5 mm

Länge:

162.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola tensione costante (CV) 60W 24Vdc 2.5A uscita cavo.