DIGIMAX SRL - DIXLRS-150-36 ALIMENTATORE AC/DC 36V 150W ULTRA COMPAT - LRS-150-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 36...36 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 240...370 V
Packung
1 ST
EAN
7449075575762
Artikelnummer
DIXLRS-150-36
Herstellernummer
LRS-150-36
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
36...36 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
240...370 V
2. Ausgangsspannung:
32.4...39.6 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
150 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
36 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
159 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
30 mm
Höhe:
97 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein