Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLRS-150-48 ALIMENTATORE AC/DC 48V 150W ULTRA COMPAT - LRS-150-48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 240...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076327889

Artikelnummer

DIXLRS-150-48

Herstellernummer

LRS-150-48

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

240...370 V

2. Ausgangsspannung:

43.2...52.8 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

150 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

159 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

30 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore a commutazione a uscita singola AC/DC da 150 W. Tensione uscita 48V DC