DIGIMAX SRL - DIXLRS-50-48 ALIMENTATORE AC/DC 48V 50W ULTRA COMPATT - LRS-50-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...373 V
Packung
1 ST
EAN
7449075257507
Artikelnummer
DIXLRS-50-48
Herstellernummer
LRS-50-48
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.1 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...373 V
2. Ausgangsspannung:
43.2...52.8 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
50 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.1 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
99 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
30 mm
Höhe:
82 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein



