Startseite

DIGIMAX SRL - DIXLRS-75-15 ALIMENTATORE AC/DC 15V 75W ULTRA COMPATT - LRS-75-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 15...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...373 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074672806

Artikelnummer

DIXLRS-75-15

Herstellernummer

LRS-75-15

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

15...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...373 V

2. Ausgangsspannung:

13.5...18 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

75 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

15 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

99 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

30 mm

Höhe:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore a commutazione a uscita singola AC/DC da 75W. Tensione uscita 15V DC