Startseite

DIGIMAX SRL - DIXMDR-20-15 ALIMENTATORE DIN RAIL 15V 1.34A 20W - MDR-20-15

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXMDR-20-15 ALIMENTATORE DIN RAIL 15V 1.34A 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 15...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.34 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074355860

Artikelnummer

DIXMDR-20-15

Herstellernummer

MDR-20-15

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

15...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.34 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

20 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

15 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Mini DIN RAIL Single output 20W 15Vdc 1.34A 85-264Vac No load power consumption<0.75W