DIGIMAX SRL - DIXMDR-60-48 ALIMENTATORE DIN RAIL 48V 1.25A 60W - MDR-60-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V
Packung
1 ST
EAN
7449076074653
Artikelnummer
DIXMDR-60-48
Herstellernummer
MDR-60-48
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
48...48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.25 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
60 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein


