DIGIMAX SRL - DIXNDR-120-24 ALIMENTATORE DIN RAIL 24V 5A 120W - NDR-120-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V
Packung
1 ST
EAN
7449074653737
Artikelnummer
DIXNDR-120-24
Herstellernummer
NDR-120-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
88...264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a