DIGIMAX SRL - DIXNPF-60-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 PFC 90-305V - NPF-60-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449075885168
Artikelnummer
DIXNPF-60-24
Herstellernummer
NPF-60-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
53 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II