Startseite

DIGIMAX SRL - DIXOWA-120U-24 DRIVER LED 24V 120W PFC 90-264V USA PLUG - OWA-120U-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXOWA-120U-24 DRIVER LED 24V 120W PFC 90-264V USA PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 37 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077852588

Artikelnummer

DIXOWA-120U-24

Herstellernummer

OWA-120U-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

37 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Drive LED. 24VDC. 120W. IP64.