DIGIMAX SRL - DIXOWA-90U-24 DRIVER LED 24V 90W PFC 90-264V USA PLUG - OWA-90U-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 37 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077852601
Artikelnummer
DIXOWA-90U-24
Herstellernummer
OWA-90U-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
37 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63 mm
Länge:
171 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


