Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPCD-16-350B DRIVER LED 350MA 16W IP42 CLASSE II - PCD-16-350B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...48 V

  • Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074523870

Artikelnummer

DIXPCD-16-350B

Herstellernummer

PCD-16-350B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...48 V

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Höhe:

29.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

57 mm

Länge:

84 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 16W 180-295VAC 350mA con Active PFC IP42.