Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPCD-16-700B DRIVER LED 700mA 16W IP42 CLASSE II - PCD-16-700B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 16...24 V

  • Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078083530

Artikelnummer

DIXPCD-16-700B

Herstellernummer

PCD-16-700B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

16...24 V

Ausgangsleistung:

16.8...16.8 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Höhe:

29.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

57 mm

Länge:

84 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 16W 16-24V 180-295VAC 16W 700mA con PFC IP42.