Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPCD-60-2400B DRIVER LED 2400MA 60W IP42 CLASSE II - PCD-60-2400B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 15...25 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 2400...2400 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Schutzart (IP) - IP42

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076834752

Artikelnummer

DIXPCD-60-2400B

Herstellernummer

PCD-60-2400B

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

15...25 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

2400...2400 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Schutzart (IP):

IP42

Höhe:

31.5 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

60 mm

Länge:

128 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso dimmerabile AC / DC Uscita singola 60W 15-25V 2400mA con PFC IP42.