Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-12 DRIVER LED 12V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 9...12 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 35 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076839283

Artikelnummer

DIXPLC-100-12

Herstellernummer

PLC-100-12

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

9...12 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

69.5 mm

Länge:

200.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 12Vdc 5A con PFC.