Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-24 DRIVER LED 24V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 18...24 V

  • Ausgangsleistung - 96...96 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 35 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076959318

Artikelnummer

DIXPLC-100-24

Herstellernummer

PLC-100-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

18...24 V

Ausgangsleistung:

96...96 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

35 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

69.5 mm

Länge:

200.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LED chiuso AC / DC Uscita singola 96W 24Vdc 4A con PFC.