Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLM-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 110-295V - PLM-25-700

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPLM-25-700 DRIVER LED 700MA 25W CLASSE II 110-295V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076511585

Artikelnummer

DIXPLM-25-700

Herstellernummer

PLM-25-700

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

22 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

38 mm

Länge:

145 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Drive LED. 700 mA. 25W. Class II