Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP64 CLASSE II 90-29 - PLN-100-36

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP64 CLASSE II 90-29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Höhe - 35 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077317278

Artikelnummer

DIXPLN-100-36

Herstellernummer

PLN-100-36

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

36...36 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP64

Höhe:

35 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

70.5 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Drive LED. 36VDC. 100W. IP64. Class II.