Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLP-60-24 DRIVER LED OPEN FRAME 24V 60W PFC 90-264 - PLP-60-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPLP-60-24 DRIVER LED OPEN FRAME 24V 60W PFC 90-264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 29.6 mm

  • Ausführung - statisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077872562

Artikelnummer

DIXPLP-60-24

Herstellernummer

PLP-60-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

29.6 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

50.8 mm

Länge:

101.6 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Open Frame drive LED. 24 VDC. 60W.