DIGIMAX SRL - DIXPPT-125B ALIMENTATORE OPENFRAME 3 USCITE 125W - PPT-125B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V
Packung
1 ST
EAN
7449076442889
Artikelnummer
DIXPPT-125B
Herstellernummer
PPT-125B
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
88...264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Leistungsabgabe:
125 W
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
88...264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a


