Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24 DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10V 120-3 - PWM-120-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24 DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10V 120-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 120...120 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 37.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075681920

Artikelnummer

DIXPWM-120-24

Herstellernummer

PWM-120-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

37.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

191 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

AC/DC Enclosed LED 120W PWM output 24Vdc 5A IP67 3in1 Dimming function