DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-12 DRIVER LED 12V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-90-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 90...90 W
Schutzart (IP) - IP67
Dimmung 1-10 V - ja
Höhe - 37.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074724918
Artikelnummer
DIXPWM-90-12
Herstellernummer
PWM-90-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
90...90 W
Schutzart (IP):
IP67
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
37.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63 mm
Länge:
171 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


