Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-36 DRIVER LED 36V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-90-36

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-36 DRIVER LED 36V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 36...36 V

  • Ausgangsleistung - 90...90 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Höhe - 37.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074724932

Artikelnummer

DIXPWM-90-36

Herstellernummer

PWM-90-36

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

36...36 V

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

37.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

171 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

I

AC/DC Enclosed LED 90W 36Vdc 2.5A costant current PWM output 3in1 dimming function