Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRS-15-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 15W - RS-15-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRS-15-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.625 A

  • 2. Ausgangsspannung - 22...27.6 V

  • Leistungsabgabe - 15 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074757275

Artikelnummer

DIXRS-15-24

Herstellernummer

RS-15-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

0.625 A

2. Ausgangsspannung:

22...27.6 V

Leistungsabgabe:

15 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

62.5 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

28 mm

Höhe:

51 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore switching a uscita singola. 15W. 24V AC/DC.