Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-15 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 15V 150W CON - RSP-150-15

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-15 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 15V 150W CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 15...15 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • 2. Ausgangsspannung - 13.5...16.5 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074672417

Artikelnummer

DIXRSP-150-15

Herstellernummer

RSP-150-15

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

15...15 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

2. Ausgangsspannung:

13.5...16.5 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

150 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

15 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

199 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

30 mm

Höhe:

99 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 150W. 15V