DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-27 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 27V 150W CON - RSP-150-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 27...27 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5.6 A
2. Ausgangsspannung - 24...30 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076131103
Artikelnummer
DIXRSP-150-27
Herstellernummer
RSP-150-27
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
27...27 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5.6 A
2. Ausgangsspannung:
24...30 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
150 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
27 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Breite:
199 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
30 mm
Höhe:
99 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein