Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRSP-2000-12 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 12V 2000W PFC - RSP-2000-12

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRSP-2000-12 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 12V 2000W PFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 100 A

  • 2. Ausgangsspannung - 10...13.5 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077180629

Artikelnummer

DIXRSP-2000-12

Herstellernummer

RSP-2000-12

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

100 A

2. Ausgangsspannung:

10...13.5 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

2000 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

295 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

41 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 2000W. 12V