Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 48V 320 - RSP-320-48

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 48V 320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 6.7 A

  • 2. Ausgangsspannung - 43...55 V

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077268563

Artikelnummer

DIXRSP-320-48

Herstellernummer

RSP-320-48

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

6.7 A

2. Ausgangsspannung:

43...55 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

320 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

215 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

30 mm

Höhe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 320W. 48V