DIGIMAX SRL - DIXRSP-500-12 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 12V 500W PFC - RSP-500-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 41.7 A
2. Ausgangsspannung - 10...13.5 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077498861
Artikelnummer
DIXRSP-500-12
Herstellernummer
RSP-500-12
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
41.7 A
2. Ausgangsspannung:
10...13.5 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
500 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Breite:
230 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
40.5 mm
Höhe:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein