Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRST-5000-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 5000W CON PFC - RST-5000-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRST-5000-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 5000W CON PFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 5000 W

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075379216

Artikelnummer

DIXRST-5000-24

Herstellernummer

RST-5000-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

5000 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

240 VA

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Enclosed Single output PFC 5000W 24Vdc 200A Wide Input Range 3-wire 196-305Vac or 4-wire 340-530Vac