Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSCP-35-12 ALIMENTATORE ATX SICUREZZA 12V 35W - SCP-35-12

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSCP-35-12 ALIMENTATORE ATX SICUREZZA 12V 35W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Kurzschlussfest - ja

  • Leistungsabgabe - 35 W

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077353764

Artikelnummer

DIXSCP-35-12

Herstellernummer

SCP-35-12

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

35 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

240 VA

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

AC/DC Enclosed Single output 35W 13.8Vdc 2.6A Single Charger No load power consumption <0.75W